

TIMKEN
TIMKEN
23256KEMBW507C08
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 23256KEMBW507C08 ; 轴承/调心球轴承
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 176MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23256KYMBW507C08
BDI部件号
1318704
详情
24109.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23256KEMBW507C08/p/1318704
单价(不含税)
¥24,109.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796176683
重量 / Kilogram
144.732
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2356 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23256 KYMBW507C08
重量/磅
328
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 500MM Outside Diameter; 176MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
宽度
6.929 英寸 | 176 毫米
适配件件
SNP3256 (Specify bore)英寸 | H2356 (Specify bore)毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米