https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhtWmk4eE1EYzJPVGc0T0RVd09UazRNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc3MGVkMWEwNTRkZjhiOTUzOGM4NjdmNWUxYWE0MWE0YTZkZTg5YzUxZTlmYmQyMjc0MTE4ODk2Y2FkZTlhZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhtWmk4eE1EYzJPVGc0T0RVd09UazRNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTc3MGVkMWEwNTRkZjhiOTUzOGM4NjdmNWUxYWE0MWE0YTZkZTg5YzUxZTlmYmQyMjc0MTE4ODk2Y2FkZTlhZg
NTN
NTN
23264BL1XW-1C2
NTN NTN
描述
NTN 23264BL1XW-1C2 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23264BL1XW-1C2
BDI部件号
23943387
详情
45904.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23264BL1XW-1C2/p/23943387
单价(不含税)
¥45,904.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
536
详细描述
Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
宽度
8.189 英寸 | 208 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

