23264EMBW525C08 REFERB https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRZ-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJoak9DOHhNRFF4T0RZMk56ZzRNRFEzT0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VscGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDU3Y2Y5ZWMwZDhmMjczYzM2YTMyMjMzODE0NGI4NjQ2MDhlZDA4NjFmN2VmNjE0NGMyYjcwZGNiYzNlM2ZlMmY
21920845 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

23264EMBW525C08 REFERB

描述

TIMKEN 23264EMBW525C08 REFERB

Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23264EMBW525C08 REFERB

BDI部件号
21920845

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
8.189 英寸 | 208 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新