TIMKEN
TIMKEN
23276YMBW507C08C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23276YMBW507C08C3
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 680MM Outside Diameter; 240MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23276YMBW507C08C3
BDI部件号
20054598
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23276YMBW507C08C3/p/20054598
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796178120
重量 / Kilogram
378.672
Product Group - BDI
M06288
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23276 YMBW507C08C3
重量/磅
828
详细描述
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 680MM Outside Diameter; 240MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
26.772 英寸 | 680 毫米
宽度
9.449 英寸 | 240 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米