

FAG
FAG
23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW
FAG FAG
描述
FAG 23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 790MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW
BDI部件号
24321046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW/p/24321046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371586379
重量 / Kilogram
578.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3288G-H (Specify bore)
拆卸螺母
HM3188
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1275.37419
详细描述
Spherical Roller Bearing; 440MM Tapered Bore; 790MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
适配件件
SNP3288-HG H3288-HG (Specify bore)英寸 | H3288-HG (Specify bore)毫米
外径
31.102 英寸 | 790 毫米
宽度
11.024 英寸 | 280 毫米