23288 CA/C3W33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmczTkM4eE1EYzJPRFEwTkRRMU5qazVNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlUxUlNYMDlRUlU1ZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4MjBkNDMwNjU3MGJiZmE3MGZiY2U1ZmM4NzcwMDkyNWI1OTU2MDg2ZDg5NjU2MTJlM2E1ZDExODQwZDRiOTk
1269530 球面滚子轴承 

SKF SKF

23288 CA/C3W33

描述

SKF 23288 CA/C3W33

Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 280MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23288 CA/C3W33

BDI部件号
1269530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577746085
重量 / Kilogram
630.08
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1390.895
详细描述
Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 280MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
11.024 英寸 | 280 毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
31.102 英寸 | 790 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新