https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU1pOHhNRGcyTURVMU5EVTROREE1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDllYjE0NjU4NjhlYzlhNmIzYzU3MTFlYTY4Njk2Y2E4OWQyMzcyNWI1MDhjODkxZmQwNmY2OWI2NzE3ZDg2ODA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU1pOHhNRGcyTURVMU5EVTROREE1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDllYjE0NjU4NjhlYzlhNmIzYzU3MTFlYTY4Njk2Y2E4OWQyMzcyNWI1MDhjODkxZmQwNmY2OWI2NzE3ZDg2ODA
NSK
NSK
23322CAME4C3VE
NSK NSK
描述
NSK 23322CAME4C3VE
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23322CAME4C3VE
BDI部件号
24666124
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23322CAME4C3VE/p/24666124
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176827136
重量 / Kilogram
20.4
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
44.9743
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.626 英寸 | 92.1 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米