23322EMW810C4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-EMW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRNE1UUTVOall3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUlUxWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2NjNmZDhhZDhkYzRjNjBlNWZjMDY1ZGJlN2JmZWE0YjM0YTQ2ZWZjNWI1Y2VhMGUzMjE4ODNkM2NjZjMyMA
1318755 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

23322EMW810C4

描述

TIMKEN 23322EMW810C4

Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23322EMW810C4

BDI部件号
1318755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796142190
重量 / Kilogram
21.527
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
44.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 110MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 92.1MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
3.626 英寸 | 92.1 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新