23338CAME4C4VE https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJneU55OHhNRGcyTURRek1ESTJNak13TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjN2U4NDNjMjRiOGVhMDU3ZWViNGRlNzVmOTk1YzYyNGY5YzI2ZDdkMDE0Yzk4ZDg2MzRlMzM2NzdiNTJmMGQ4
1185053 球面滚子轴承 

NSK NSK

23338CAME4C4VE

描述

NSK 23338CAME4C4VE

Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 155MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23338CAME4C4VE

BDI部件号
1185053

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176406331
重量 / Kilogram
99
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23338CAME4C4VE
详细描述
Spherical Roller Bearing; 190MM Straight Bore; 400MM Outside Diameter; 155MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
6.102 英寸 | 155 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新