238/850X1L1K https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVl5OHhNRE15TVRrMk9EUTVOalkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gwSlNVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2NkYzA5ODczYjE2ZDk5ZjJhZDYyNzg4NDY1MTQxNzNlZDY2Y2ZiZTY5MjdiNTQ5YTA5ZWFiMmQ0NWJjZmYxZQ
17141058 球面滚子轴承 

NTN NTN

238/850X1L1K

描述

NTN 238/850X1L1K

Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

238/850X1L1K

BDI部件号
17141058

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314506912
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H38/850 (Specify bore)
退卸套
AH38/850 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 850MM Tapered Bore; 1030MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
5.354 英寸 | 136 毫米
外径
40.551 英寸 | 1030 毫米
孔径
33.465 英寸 | 850 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新