SKF
SKF
239/530 CA/C08W525
SKF SKF
描述
SKF 239/530 CA/C08W525
Spherical Roller Bearing; 530MM Straight Bore; 710MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
239/530 CA/C08W525
BDI部件号
1269553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-530-CA-C08W525/p/1269553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577748195
重量 / Kilogram
189.45
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
418.216
详细描述
Spherical Roller Bearing; 530MM Straight Bore; 710MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
27.953 英寸 | 710 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米
宽度
5.354 英寸 | 136 毫米