https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhpTVM4eE1EYzNNRE0yTVRZM09Ua3dNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGNkNThmYzVlYTM3ZjE0YWEzMTgwOTk1ZGJlYjU3ZGQ0ODU3ZGVlNTcxMTlkMmQyYTQ3ODViNTU0NDVlZDZlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhpTVM4eE1EYzNNRE0yTVRZM09Ua3dNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGNkNThmYzVlYTM3ZjE0YWEzMTgwOTk1ZGJlYjU3ZGQ0ODU3ZGVlNTcxMTlkMmQyYTQ3ODViNTU0NDVlZDZlOA
NTN
NTN
239/530K
NTN NTN
描述
NTN 239/530K
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 710MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/530K
BDI部件号
17141061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-530K/p/17141061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314506943
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H39/530H (Specify bore)
退卸套
AH39/530 (Specify bore)
拆卸螺母
HM30/530
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
335
详细描述
Spherical Roller Bearing; 530MM Tapered Bore; 710MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
27.953 英寸 | 710 毫米
宽度
5.354 英寸 | 136 毫米
孔径
20.866 英寸 | 530 毫米