TIMKEN
TIMKEN
239/600YMBW507C08
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 239/600YMBW507C08
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 800MM Outside Diameter; 150MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
239/600YMBW507C08
BDI部件号
28632629
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-600YMBW507C08/p/28632629
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
460.85
最低订购量
1
EAN条码
087796369504
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Machined Finger Cage | ISO P0 Precision
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
460.85
详细描述
Spherical Roller Bearing; 600MM Straight Bore; 800MM Outside Diameter; 150MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
31.496 英寸 | 800 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
宽度
5.906 英寸 | 150 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米