https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnNE5pOHhNREl4TVRrME9ERTJOekU1T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzODg3ZjYyNWE4ZjQ0YjQwYWI0OWE5YjY0OGUzMTYyNzFhZmEyMjJkNzdlMDRmN2ZkYWIzNzgyYzEyYjMzYzU
SKF
SKF
239/670 CAK/C083W33
SKF SKF
描述
SKF 239/670 CAK/C083W33
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 900MM Outside Diameter; 170MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/670 CAK/C083W33
BDI部件号
1248101
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-670-CAK-C083W33/p/1248101
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571373881
重量 / Kilogram
340.4
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H39/670 (Specify bore)
退卸套
AH39/670 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
807.773
详细描述
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 900MM Outside Diameter; 170MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
35.433 英寸 | 900 毫米
宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米