239/670CAME4C3-B https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnMU1pOHhNRGcyTURVMU5EVTROREE1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDllYjE0NjU4NjhlYzlhNmIzYzU3MTFlYTY4Njk2Y2E4OWQyMzcyNWI1MDhjODkxZmQwNmY2OWI2NzE3ZDg2ODA
24666338 球面滚子轴承 

NSK NSK

239/670CAME4C3-B

描述

NSK 239/670CAME4C3-B

Spherical Roller Bearing; 670MM Straight Bore; 900MM Outside Diameter; 170MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

239/670CAME4C3-B

BDI部件号
24666338

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176827280
重量 / Kilogram
300
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
662.40091
详细描述
Spherical Roller Bearing; 670MM Straight Bore; 900MM Outside Diameter; 170MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
35.433 英寸 | 900 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新