https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE1TOHhNRGcyTURVMU1UZ3pNVFU0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOTFiYWE3ZTVkNDNlYjE5NGE2NjY3NTBiMzc0YzE3MGNjYzE3MGVkYzI3MDQxZjk4ZDhkYTc2ZjdhOWRkYWM0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE1TOHhNRGcyTURVMU1UZ3pNVFU0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOTFiYWE3ZTVkNDNlYjE5NGE2NjY3NTBiMzc0YzE3MGNjYzE3MGVkYzI3MDQxZjk4ZDhkYTc2ZjdhOWRkYWM0
NSK
NSK
239/900CAMKE4
NSK NSK
描述
NSK 239/900CAMKE4
Spherical Roller Bearing; 900MM Tapered Bore; 1180MM Outside Diameter; 206MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
239/900CAMKE4
BDI部件号
1185067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/239-900CAMKE4/p/1185067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176099366
重量 / Kilogram
623
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H39/900 (Specify bore)
退卸套
AH39/900 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
239/900CAMKE4
重量/磅
581
详细描述
Spherical Roller Bearing; 900MM Tapered Bore; 1180MM Outside Diameter; 206MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
8.11 英寸 | 206 毫米
孔径
35.433 英寸 | 900 毫米
外径
46.457 英寸 | 1180 毫米