https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobFlTOHhNRGMyT1RVd09EazFPREl6T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0OGVkZTNkOWVjZGNhOGZjMWZhOWYxMzEzYjg2Nzg1MWY5ZTRiNjliMmQ5OWJiZDA5NDMyNzEwMWYzMWUzMmQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJobFlTOHhNRGMyT1RVd09EazFPREl6T0M5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gwSlNVMTlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0OGVkZTNkOWVjZGNhOGZjMWZhOWYxMzEzYjg2Nzg1MWY5ZTRiNjliMmQ5OWJiZDA5NDMyNzEwMWYzMWUzMmQ
FAG
FAG
23932-E1A-XL-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 23932-E1A-XL-M-C3
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 220MM Outside Diameter; 45MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23932-E1A-XL-M-C3
BDI部件号
1142287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23932-E1A-XL-M-C3/p/1142287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802224955
重量 / Kilogram
5.058
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
11.08925
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 220MM Outside Diameter; 45MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
8.661 英寸 | 220 毫米