https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-2PC-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMVpDOHhNRGcyTURJME1EUXpOekkzT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFh6SlFRMTlPVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZhZWVlMGI5MjQyZjA0MDAxZTExYWZhYWZmNWQ0NDZmMTVhZWQzMjlmNTZmZjk0M2IyN2E0NzgzZmQ0YjYzYTU
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-2PC-NL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnMVpDOHhNRGcyTURJME1EUXpOekkzT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFh6SlFRMTlPVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZhZWVlMGI5MjQyZjA0MDAxZTExYWZhYWZmNWQ0NDZmMTVhZWQzMjlmNTZmZjk0M2IyN2E0NzgzZmQ0YjYzYTU
NSK
NSK
23952M
NSK NSK
描述
NSK 23952M
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 75MM Outside Diameter; 360MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
23952M
BDI部件号
24666539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23952M/p/24666539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661050651
重量 / Kilogram
22.824
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
50.31831
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 75MM Outside Diameter; 360MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
14.173 英寸 | 360 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米