https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobU5pOHhNRFF4T0RZME1qUTROVEkzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4YTliYTQzOGQzYTgyY2JhM2I1YTM1ZGU5OTQxNzZlNTc0ZmQyYTk4ZGExYmRjYWFjYTM3MWU2NzZkZTM3ZDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJobU5pOHhNRFF4T0RZME1qUTROVEkzT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4YTliYTQzOGQzYTgyY2JhM2I1YTM1ZGU5OTQxNzZlNTc0ZmQyYTk4ZGExYmRjYWFjYTM3MWU2NzZkZTM3ZDU
SKF
SKF
23960CC/W33C3
SKF SKF
描述
SKF 23960CC/W33C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 90MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23960CC/W33C3
BDI部件号
23942999
详情
12817.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23960CC-W33C3/p/23942999
单价(不含税)
¥12,817.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
92.594
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 420MM Outside Diameter; 90MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

