FAG
FAG
240/560-BEA-XL-K30-MB1
FAG FAG
描述
FAG 240/560-BEA-XL-K30-MB1
Spherical Roller Bearing; 560MM Tapered Bore; 820MM Outside Diameter; 258MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
240/560-BEA-XL-K30-MB1
BDI部件号
24583624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/240-560-BEA-XL-K30-MB1/p/24583624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371660543
重量 / Kilogram
447
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH40/560G-H (Specify bore)
拆卸螺母
HM40/560
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
985.46631
详细描述
Spherical Roller Bearing; 560MM Tapered Bore; 820MM Outside Diameter; 258MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
32.283 英寸 | 820 毫米
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米
宽度
10.157 英寸 | 258 毫米
适配件件
SNW40/560-HG H40/560-HG HA40/560-HG HE40/560-HG (Specify bore)英寸 | H40/560-HG (Specify bore)毫米