SKF
SKF
240/630 ECJ/CNLW33
SKF SKF
描述
SKF 240/630 ECJ/CNLW33
Spherical Roller Bearing; 630MM Straight Bore; 920MM Outside Diameter; 290MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
240/630 ECJ/CNLW33
BDI部件号
23035482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/240-630-ECJ-CNLW33/p/23035482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
CN
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 630MM Straight Bore; 920MM Outside Diameter; 290MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
36.22 英寸 | 920 毫米
孔径
24.803 英寸 | 630 毫米
宽度
11.417 英寸 | 290 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米