240/750CAMP55W507 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRZ-W507-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnME1TOHhNRGcyTURJNE5Ua3hPVEkyTWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWDFjMU1EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MWI1Zjc0MDY0Y2M3MzIzMmM3NTc2YWIzZDc4MWEwZWIzZDgxYWY5ZDc4NmQzZjAzNzk2ZTA3MjM3OGM2MzI2OQ
21736683 球面滚子轴承 

NSK NSK

240/750CAMP55W507

描述

NSK 240/750CAMP55W507

Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 335MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

240/750CAMP55W507

BDI部件号
21736683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176827815
重量 / Kilogram
1100
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2425.08488
详细描述
Spherical Roller Bearing; 750MM Straight Bore; 1090MM Outside Diameter; 335MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
42.913 英寸 | 1090 毫米
宽度
13.189 英寸 | 335 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
29.528 英寸 | 750 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新