24015-2RS5/W64F https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-2SL-STL-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnME5TOHhNREl4TVRrME5UUXhORFk0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYekpUVEY5VFZFeGZVMDlNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZmFhMmUwNGQ5MzBmYTZiOTVkZDA2NmJjZjM2MjY5ZTZjMWEyMWNkM2MzODk1NGJjZDUyMzQ0MTZkZmVjMTU3
20434265 球面滚子轴承 

SKF SKF

24015-2RS5/W64F

描述

SKF 24015-2RS5/W64F

Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

24015-2RS5/W64F

BDI部件号
20434265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Solid Oil Lubricant
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.25
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新