https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-2SL-STL-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnME5TOHhNREl4TVRrME5UUXhORFk0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYekpUVEY5VFZFeGZVMDlNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZmFhMmUwNGQ5MzBmYTZiOTVkZDA2NmJjZjM2MjY5ZTZjMWEyMWNkM2MzODk1NGJjZDUyMzQ0MTZkZmVjMTU3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-2SL-STL-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnME5TOHhNREl4TVRrME5UUXhORFk0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYekpUVEY5VFZFeGZVMDlNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZmFhMmUwNGQ5MzBmYTZiOTVkZDA2NmJjZjM2MjY5ZTZjMWEyMWNkM2MzODk1NGJjZDUyMzQ0MTZkZmVjMTU3
SKF
SKF
240152RS5/C3W64F
SKF SKF
描述
SKF 240152RS5/C3W64F
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
240152RS5/C3W64F
BDI部件号
20436809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/240152RS5-C3W64F/p/20436809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Solid Oil Lubricant
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.25
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 115MM Outside Diameter; 40MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米