24032 MBC4W513 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3hMMmcwWWk4eE1EYzJPVEUyT1RjeE1URXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOVBVRVZPWDBKU1UxOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTRiNWMzZTJmNDZlZWIxY2ZkMmJjNGM4NGE4YjkwZDEzNWY5NThlYzEzYWJiYzA1NWZhODkwMDllZDgwMTk0Yg
21478091 球面滚子轴承 

RIT BEARING RIT BEARING

24032 MBC4W513

描述

RIT BEARING 24032 MBC4W513

Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

24032 MBC4W513

BDI部件号
21478091

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RIT BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
41.73
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 80MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新