24040-BE-XL-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnek5TOHhNRFV4TXpneU1qRTFORGM0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyZWJmNmY5YzgzOGQzODhjMTYxMjg0M2ExMmM0ZTE3NjIyNTY1MzAyZjlhNTQxYmRlMzYyOGNlZmRlZGU1OGI
1179349 球面滚子轴承 

FAG FAG

24040-BE-XL-C3

描述

FAG 24040-BE-XL-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 24040-BE-XL-C3

BDI部件号
1179349

详情

3823.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,823.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- 墨西哥 3

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802485233
重量 / Kilogram
29.627
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
65.31635
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
宽度
4.291 英寸 | 109 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新