https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa09TOHhNRGcyTURVek5UZzNNelUyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2RiMDQzODA1NzY4NzIyYmM2YmRmZDE5MzI1Y2Q0NDU4NzRhNzQyOGQxMDhmNGM5NTc0YWZlOTFjNGM5MjM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJoa09TOHhNRGcyTURVek5UZzNNelUyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWDFKTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2RiMDQzODA1NzY4NzIyYmM2YmRmZDE5MzI1Y2Q0NDU4NzRhNzQyOGQxMDhmNGM5NTc0YWZlOTFjNGM5MjM3Yg
NSK
NSK
24040CAG3MK30C4W507
NSK NSK
描述
NSK 24040CAG3MK30C4W507
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 109MM Outside Diameter; 310MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24040CAG3MK30C4W507
BDI部件号
24666370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24040CAG3MK30C4W507/p/24666370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661044704
重量 / Kilogram
29.104
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH24040 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
64.16305
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 109MM Outside Diameter; 310MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
4.291 英寸 | 109 毫米
适配件件
SNW24040 H24040 HA24040 HE24040 (Specify bore)英寸 | H24040 (Specify bore)毫米