

FAG
FAG
24076-BEA-XL-MB1
FAG FAG
描述
FAG 24076-BEA-XL-MB1 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 560MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 24076-BEA-XL-MB1
BDI部件号
20618102
详情
30951.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24076-BEA-XL-MB1/p/20618102
单价(不含税)
¥30,951.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364312237
重量 / Kilogram
150.54
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
331.88389
详细描述
Spherical Roller Bearing; 380MM Straight Bore; 560MM Outside Diameter; 180MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
宽度
7.087 英寸 | 180 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米