https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpTOHhNRGcyTURVMU5Ea3hNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNTU1MzE5ODg0ODRmMzdiNzlmMzA5YTY3ZGQxMzlhODBkMDYwOGU5YTJmMTVjNDAzOTYzOWQ0MzgzYTU5ZGM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpTOHhNRGcyTURVMU5Ea3hNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNTU1MzE5ODg0ODRmMzdiNzlmMzA5YTY3ZGQxMzlhODBkMDYwOGU5YTJmMTVjNDAzOTYzOWQ0MzgzYTU5ZGM
NSK
NSK
241/500CAMK30E4
NSK NSK
描述
NSK 241/500CAMK30E4
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
241/500CAMK30E4
BDI部件号
25935572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/241-500CAMK30E4/p/25935572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661019498
重量 / Kilogram
666
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH241/500 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1468.09348
详细描述
Spherical Roller Bearing; 500MM Tapered Bore; 830MM Outside Diameter; 325MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW241/500 H241/500 HA241/500 HE241/500 (Specify bore)英寸 | H241/500 (Specify bore)毫米
外径
32.677 英寸 | 830 毫米
宽度
12.795 英寸 | 325 毫米
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米