241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJoaE1pOHhNRFV4TXpneU16SXpOakV5Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM0YmNiZWVkMzA1YTMzZGVmNjI1ZWJlNDk3NmRmMTAzNzM0Y2Y3MjM5MjdmOGNiZWRlMzg2NTg4MmRhNzdiNzI
24858184 球面滚子轴承 

FAG FAG

241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3

描述

FAG 241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3

Spherical Roller Bearing; 560MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 355MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3

BDI部件号
24858184

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054369387797
重量 / Kilogram
903
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH41/560G-H (Specify bore)
拆卸螺母
HM41/560
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1990.77423
详细描述
Spherical Roller Bearing; 560MM Tapered Bore; 920MM Outside Diameter; 355MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
13.976 英寸 | 355 毫米
外径
36.22 英寸 | 920 毫米
适配件件
SNW41/560HG H41/560HG HA41/560HG HE41/560HG (Specify bore)英寸 | H41/560HG (Specify bore)毫米
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新