https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE5pOHhNREl4TVRrMU1qazROREE1TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmNjZmQwZDQ2MzAwZjNlOTRmM2I3ZTdkNTY5MmRiMmY3ODU5YjNlOTU2MDY1MjMzYjllMTFlNDQ4N2ExZGNjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJneE5pOHhNREl4TVRrMU1qazROREE1TkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmNjZmQwZDQ2MzAwZjNlOTRmM2I3ZTdkNTY5MmRiMmY3ODU5YjNlOTU2MDY1MjMzYjllMTFlNDQ4N2ExZGNjOQ
TIMKEN
TIMKEN
241/600KYMBW45A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 241/600KYMBW45A
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 375MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
241/600KYMBW45A
BDI部件号
20055357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/241-600KYMBW45A/p/20055357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796141889
重量 / Kilogram
1086.55
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
AOH241/600 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2395.4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 600MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 375MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
14.764 英寸 | 375 毫米
孔径
23.622 英寸 | 600 毫米
外径
38.583 英寸 | 980 毫米