https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-W507-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak5pOHhNRGcyTURJNE5ERXhOekF5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWDFjMU1EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzgxYTJmODVlMzJhOGVkNDJlYWVlMTYyZTNiZGJjMWE3ZjNlMWVkMWYwZmUzODBhMGUzZmE5OThhNDE3ODAwZg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-W507-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoak5pOHhNRGcyTURJNE5ERXhOekF5TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWDFjMU1EZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzgxYTJmODVlMzJhOGVkNDJlYWVlMTYyZTNiZGJjMWE3ZjNlMWVkMWYwZmUzODBhMGUzZmE5OThhNDE3ODAwZg
NSK
NSK
241/670CAMK30C3W507
NSK NSK
描述
NSK 241/670CAMK30C3W507
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 1090MM Outside Diameter; 412MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
241/670CAMK30C3W507
BDI部件号
25264079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/241-670CAMK30C3W507/p/25264079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661039731
重量 / Kilogram
1440
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH241/670 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3271.15291
详细描述
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 1090MM Outside Diameter; 412MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米
外径
42.913 英寸 | 1090 毫米
适配件件
SNW241/670 H241/670 HA241/670 HE241/670 (Specify bore)英寸 | H241/670 (Specify bore)毫米
宽度
16.22 英寸 | 412 毫米