FAG
FAG
241/710-B-K30-MB-C3
FAG FAG
描述
FAG 241/710-B-K30-MB-C3
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 1150MM Outside Diameter; 438MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
241/710-B-K30-MB-C3
BDI部件号
1142884
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/241-710-B-K30-MB-C3/p/1142884
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801348072
重量 / Kilogram
1836
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH41/710G-H (Specify bore)
拆卸螺母
HM41/710
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
4047.68713
详细描述
Spherical Roller Bearing; 710MM Tapered Bore; 1150MM Outside Diameter; 438MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
27.953 英寸 | 710 毫米
适配件件
SNW41/710HG H41/710HG HA41/710HG HE41/710HG (Specify bore)英寸 | H41/710HG (Specify bore)毫米
宽度
17.244 英寸 | 438 毫米
外径
45.276 英寸 | 1150 毫米