FAG
FAG
241/800-B-K30-MB-C3
FAG FAG
描述
FAG 241/800-B-K30-MB-C3
Spherical Roller Bearing; 800MM Tapered Bore; 1280MM Outside Diameter; 475MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
241/800-B-K30-MB-C3
BDI部件号
1142897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/241-800-B-K30-MB-C3/p/1142897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801348119
重量 / Kilogram
2439.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH41/800G-H (Specify bore)
拆卸螺母
HM41/800
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
5227.16024
详细描述
Spherical Roller Bearing; 800MM Tapered Bore; 1280MM Outside Diameter; 475MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
18.701 英寸 | 475 毫米
外径
50.394 英寸 | 1280 毫米
孔径
31.496 英寸 | 800 毫米
适配件件
SNW41/800HG H41/800HG HA41/800HG HE41/800HG (Specify bore)英寸 | H41/800HG (Specify bore)毫米