https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMU9DOHhNRGcyTURVMU5EYzBOemt6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGFiZWJjODFlNjJlMGIzNDYzNmY2ZTQzYWI2ZDgxZTg2NTAxZWZmYmQwOGUxOGM2ZTMyYjg2NDc2MGFkYmE2
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMU9DOHhNRGcyTURVMU5EYzBOemt6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGFiZWJjODFlNjJlMGIzNDYzNmY2ZTQzYWI2ZDgxZTg2NTAxZWZmYmQwOGUxOGM2ZTMyYjg2NDc2MGFkYmE2
NSK
NSK
24144CC3W507
NSK NSK
描述
NSK 24144CC3W507
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 370MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24144CC3W507
BDI部件号
24666387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24144CC3W507/p/24666387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661056523
重量 / Kilogram
62
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
136.6866
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 370MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
14.567 英寸 | 370 毫米