https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-SLT-STL-CG-GOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk55OHhNRGd5TVRJME1ESXlOVGd5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVZGOVRWRXhmUTBkZlIwOVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4ZTk0ZTM4YWY0NTM3NTJlMzFjN2IxNTY4OTg5MGQ4ZmExMDk3ZDMxNDQwYzUwZDQ1NWZkYjJhNjIzZjQ1M2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-SLT-STL-CG-GOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk55OHhNRGd5TVRJME1ESXlOVGd5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVZGOVRWRXhmUTBkZlIwOVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4ZTk0ZTM4YWY0NTM3NTJlMzFjN2IxNTY4OTg5MGQ4ZmExMDk3ZDMxNDQwYzUwZDQ1NWZkYjJhNjIzZjQ1M2Y
TIMKEN
TIMKEN
24152KEJW33W45AC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24152KEJW33W45AC3
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 180MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24152KEJW33W45AC3
BDI部件号
21966177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24152KEJW33W45AC3/p/21966177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796175808
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH24152 AOH24152 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 440MM Outside Diameter; 180MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
宽度
7.087 英寸 | 180 毫米