https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-YMB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMVl5OHhNRGd5TVRRNE1UY3lOVGs0TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmV1UxQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NjMjI1N2ZmODZhYjJiMzY3ZTA2NmJlYTYwNWVlY2Y5MzJiYjRiMjdhMDg4MWJjOTE4YjNiOWZhZWUxY2UwYw
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-YMB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnMVl5OHhNRGd5TVRRNE1UY3lOVGs0TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmV1UxQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2NjMjI1N2ZmODZhYjJiMzY3ZTA2NmJlYTYwNWVlY2Y5MzJiYjRiMjdhMDg4MWJjOTE4YjNiOWZhZWUxY2UwYw
TIMKEN
TIMKEN
24156EMBW33W45AC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24156EMBW33W45AC3
Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24156EMBW33W45AC3
BDI部件号
20054671
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24156EMBW33W45AC3/p/20054671
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796191686
重量 / Kilogram
117.471
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
260.1
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Straight Bore; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米