TIMKEN
TIMKEN
24156KEMBW507C08C4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 24156KEMBW507C08C4
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24156KEMBW507C08C4
BDI部件号
20054790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24156KEMBW507C08C4/p/20054790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796222588
重量 / Kilogram
115.557
Product Group - BDI
M06288
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH24156 AOH24156 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24156 KYMBW507C08C4
重量/磅
260.2
详细描述
Spherical Roller Bearing; 280MM Tapered Bore; 460MM Outside Diameter; 180MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
18.11 英寸 | 460 毫米
宽度
7.087 英寸 | 180 毫米