https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-E7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMFlpOHhNRGcyTURJNU16YzFNRGd4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMFUzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OTk2ZTNlMjY0YWVjMDdjZDAxYWQxYzdlYTQwOWQ4NjU2NmMwNmUyOTZiYmQ2NjE3NjM5MDJhYjZhZTY1NDFk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-RL-E7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnMFlpOHhNRGcyTURJNU16YzFNRGd4TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgxSk1YMFUzWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OTk2ZTNlMjY0YWVjMDdjZDAxYWQxYzdlYTQwOWQ4NjU2NmMwNmUyOTZiYmQ2NjE3NjM5MDJhYjZhZTY1NDFk
NSK
NSK
24160CAMC3W509
NSK NSK
描述
NSK 24160CAMC3W509
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 500MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24160CAMC3W509
BDI部件号
24666392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24160CAMC3W509/p/24666392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661065914
重量 / Kilogram
156.62
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
345.288
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 200MM Outside Diameter; 500MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
19.685 英寸 | 500 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
7.874 英寸 | 200 毫米