24160EJW33W45AC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-SLT-STL-CG-GOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnMk55OHhNRGd5TVRJME1ESXlOVGd5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVZGOVRWRXhmUTBkZlIwOVNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI4ZTk0ZTM4YWY0NTM3NTJlMzFjN2IxNTY4OTg5MGQ4ZmExMDk3ZDMxNDQwYzUwZDQ1NWZkYjJhNjIzZjQ1M2Y
20352125 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

24160EJW33W45AC3

描述

TIM 24160EJW33W45AC3 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 200MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

24160EJW33W45AC3

BDI部件号
20352125

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796357006
重量 / Kilogram
69.008
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 200MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
宽度
7.874 英寸 | 200 毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新