24172KEMBW73W879B https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-BRZ-NG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneU55OHhNREl4TVRrMU1qUTFPVGd3Tmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5Q1VscGZUa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3ZmJkODhlMGM1ZmMxZDcwNjVmMzNlYzgzMWFmMGU3ZjM3NGE0Mzc0NzNlMDI5MzcxMjcyNGU4MzFlYzc5YmM
23949369 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

24172KEMBW73W879B

描述

TIM 24172KEMBW73W879B ; 轴承/推力滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

24172KEMBW73W879B

BDI部件号
23949369

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH24172 AOH24172 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
9.567 英寸 | 243 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新