FAG
FAG
24184-BE-XL-K30
FAG FAG
描述
FAG 24184-BE-XL-K30
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 700MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24184-BE-XL-K30
BDI部件号
24584150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24184-BE-XL-K30/p/24584150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054371120641
重量 / Kilogram
419.5
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH4184 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
924.83919
详细描述
Spherical Roller Bearing; 420MM Tapered Bore; 700MM Outside Diameter; 280MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
外径
27.559 英寸 | 700 毫米
适配件件
SNW4184 H4184 HA4184 HE4184 (Specify bore)英寸 | H4184 (Specify bore)毫米
宽度
11.024 英寸 | 280 毫米