https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-E9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobFlTOHhNRGcyTURJNU5qVXdNek15Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgwVTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYzMDE2MjIwNDdmYTYzOGJkZTE3ZWM3OTY0OWNiNDZkOTYyNzM5OWE5ZDI4YzcwODY2NmI1MTZkZWZkMTZjNWI
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-BRS-E9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobFlTOHhNRGcyTURJNU5qVXdNek15Tmk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmUWxKVFgwVTVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGYzMDE2MjIwNDdmYTYzOGJkZTE3ZWM3OTY0OWNiNDZkOTYyNzM5OWE5ZDI4YzcwODY2NmI1MTZkZWZkMTZjNWI
NSK
NSK
24192CAME9C3
NSK NSK
描述
NSK 24192CAME9C3
Spherical Roller Bearing; 460MM Straight Bore; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
24192CAME9C3
BDI部件号
24666396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/24192CAME9C3/p/24666396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176774508
重量 / Kilogram
525
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1157.42688
详细描述
Spherical Roller Bearing; 460MM Straight Bore; 760MM Outside Diameter; 300MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
11.811 英寸 | 300 毫米
孔径
18.11 英寸 | 460 毫米
外径
29.921 英寸 | 760 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米