24196CAME8C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKXXXXXX-24666398-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoalpTOHhNRFU0TURBMk9EazFPREl6T0M5SlRrUk9VMHRZV0ZoWVdGaGZNalEyTmpZek9UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDliNDc5NjE2MjcxNjMzMDE1YjhkZjQ2ZTBjZTI3MzgxMTNmMTg4ZDA5OGRmNzk0NGYzYmYyZmZiMDRhZGQ0NA
24666398 球面滚子轴承 

NSK NSK

24196CAME8C3

描述

NSK 24196CAME8C3

Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 308MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

24196CAME8C3

BDI部件号
24666398

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661038925
重量 / Kilogram
567.06
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Outer Ring With Tapped Hole In Both Face For Lifting
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1250.14449
详细描述
Spherical Roller Bearing; 480MM Straight Bore; 790MM Outside Diameter; 308MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
12.126 英寸 | 308 毫米
外径
31.102 英寸 | 790 毫米
孔径
18.898 英寸 | 480 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新