https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-TR-STR-SLD-STL-UPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlTOHhNRGcyTURJMk9UUXpOamsxT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZWRkpmVTFSU1gxTk1SRjlUVkV4ZlZWQkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NjBlNmZjZWU5MzkyZWNlMmZjMWJmMzdkMDliNzIzYjJmNzgxMTkyMTY0ODU2ODlhMDI4OGM5ZTg2ODRkNjk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-TR-STR-SLD-STL-UPA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMFlTOHhNRGcyTURJMk9UUXpOamsxT0M5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZWRkpmVTFSU1gxTk1SRjlUVkV4ZlZWQkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDA5NjBlNmZjZWU5MzkyZWNlMmZjMWJmMzdkMDliNzIzYjJmNzgxMTkyMTY0ODU2ODlhMDI4OGM5ZTg2ODRkNjk
NSK
NSK
2SL300-2UPA
NSK NSK
描述
NSK 2SL300-2UPA
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 780MM Outside Diameter; 342.9MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
2SL300-2UPA
BDI部件号
24667017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/2SL300-2UPA/p/24667017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176829321
重量 / Kilogram
720
Product Group - BDI
B04264
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Triple Ring Bearing
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1587.32829
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 780MM Outside Diameter; 342.9MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
13.5 英寸 | 342.9 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
30.709 英寸 | 780 毫米