https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMU9TOHhNRE15TURnNE5USTFNakV5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRmYTI5ZDQ4YjEwMzA3ZTdjYTQ0OWNmYjNkNzBhZjFlZTA1YzYyNDU5NDk1YzdjNjUxOGY5MTZiMTNmMDBlOTE
NTN
NTN
5E-240/670BK30V1
NTN NTN
描述
NTN 5E-240/670BK30V1
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 308MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
5E-240/670BK30V1
BDI部件号
17142968
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/5E-240-670BK30V1/p/17142968
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314527764
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
适配件件号-毫米
H240/670 (Specify bore)
退卸套
AOH240/670G (Specify bore)
拆卸螺母
HM31/710
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 670MM Tapered Bore; 980MM Outside Diameter; 308MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米
外径
38.583 英寸 | 980 毫米
宽度
12.126 英寸 | 308 毫米