https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE5DOHhNREl3T0Rjek16UTVOVE15Tmk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NGM5NGZiNjVkMzRiZGE2YzE4NmYzNDhjZDU3N2EwMzI3NTg1YTY2NzE0ZWE2MzZmN2M5YmNjNWI1MDczMTE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE5DOHhNREl3T0Rjek16UTVOVE15Tmk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NGM5NGZiNjVkMzRiZGE2YzE4NmYzNDhjZDU3N2EwMzI3NTg1YTY2NzE0ZWE2MzZmN2M5YmNjNWI1MDczMTE2
LINKBELT
LINKBELT
A22118
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT A22118
Spherical Roller Bearing; 30.175MM Straight Bore; 66.675MM Outside Diameter; 33.32MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
A22118
BDI部件号
574230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A22118/p/574230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327004361
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
A22118
重量/磅
1.19
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30.175MM Straight Bore; 66.675MM Outside Diameter; 33.32MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.312 英寸 | 33.32 毫米
外径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米