A22150MC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE5DOHhNREl3T0Rjek16UTVOVE15Tmk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NGM5NGZiNjVkMzRiZGE2YzE4NmYzNDhjZDU3N2EwMzI3NTg1YTY2NzE0ZWE2MzZmN2M5YmNjNWI1MDczMTE2
581663 球面滚子轴承 

LINKBELT LINKBELT

A22150MC3

描述

LINKBELT A22150MC3

Spherical Roller Bearing; 38.1MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 33.274MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

A22150MC3

BDI部件号
581663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327004453
重量 / Kilogram
0.604
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
A22150MC3
重量/磅
1.33
详细描述
Spherical Roller Bearing; 38.1MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 33.274MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.31 英寸 | 33.274 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新