https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE5DOHhNREl3T0Rjek16UTVOVE15Tmk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NGM5NGZiNjVkMzRiZGE2YzE4NmYzNDhjZDU3N2EwMzI3NTg1YTY2NzE0ZWE2MzZmN2M5YmNjNWI1MDczMTE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE5DOHhNREl3T0Rjek16UTVOVE15Tmk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NGM5NGZiNjVkMzRiZGE2YzE4NmYzNDhjZDU3N2EwMzI3NTg1YTY2NzE0ZWE2MzZmN2M5YmNjNWI1MDczMTE2
LINKBELT
LINKBELT
A23200
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT A23200
Spherical Roller Bearing; 50.8MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 42.062MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
A23200
BDI部件号
581557
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A23200/p/581557
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327004675
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
A23200
重量/磅
3.334
详细描述
Spherical Roller Bearing; 50.8MM Straight Bore; 100MM Outside Diameter; 42.062MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
1.656 英寸 | 42.062 毫米