https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE5DOHhNREl3T0Rjek16UTVOVE15Tmk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NGM5NGZiNjVkMzRiZGE2YzE4NmYzNDhjZDU3N2EwMzI3NTg1YTY2NzE0ZWE2MzZmN2M5YmNjNWI1MDczMTE2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE5DOHhNREl3T0Rjek16UTVOVE15Tmk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw3NGM5NGZiNjVkMzRiZGE2YzE4NmYzNDhjZDU3N2EwMzI3NTg1YTY2NzE0ZWE2MzZmN2M5YmNjNWI1MDczMTE2
LINKBELT
LINKBELT
A24236MC3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT A24236MC3
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 44.45MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
A24236MC3
BDI部件号
576849
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A24236MC3/p/576849
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327004828
重量 / Kilogram
1.885
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
A24236MC3
重量/磅
4.155
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 44.45MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米